電源(V)100
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型
仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付
タイプ2ポール型
排気速度(L/min)(60Hz)180/(50Hz)150
方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式
適合機器〜20HP(馬力)程度
モーター(W)370
排気量(L/min)180
到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3200/(50Hz)2670
真空到達度7.5ミクロン
オイル量(mL)(封入)約450