イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの 真空ポンプ
イチネンTASCOの 真空ポンプ用ケース
アルミ製真空ポンプケース
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
TA150XA、TA150VX、TA150V、TA150W、TA150TV用
注文コード
35225994
品番
TA150DS
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
TA150XA、TA150VX、TA150V、TA150W、TA150TV用
付属品
仕切板1枚、肩かけベルト
質量(kg)
2.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×290
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×230×265