イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの 真空ポンプ
イチネンTASCOの 真空ポンプ用ケース
アルミ製真空ポンプケース
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
TA150XC、TA150MX、TA150XX用
注文コード
35226003
品番
TA150ES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,900
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
TA150XC、TA150MX、TA150XX用
付属品
肩かけベルト
質量(kg)
3.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×220×320
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×200D×300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35226003
TA150ES
25694946
TA150GS
真空ポンプケース
イチネンTASCO
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
外寸、内寸が少し大きくなりました。