多機能型高性能エレクトロニックチャージングスケール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35226161 品番TA101KA
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

表示分解能が2→5→10gと切換え可能です。充填予定量が多い時や少ない時にあわせて切換えて使用すると数値が読みとりやすくなります。
あらかじめ充填予定量を入力しセットすると、その数値に達したときにブザーで作業者にお知らせします。
30分間デジタルの変動がなければ自動的に電源が切れるので、消し忘れの心配がありません。

付属品ソフト収納ケース 寸法(mm)(インジケーター)70×118×17 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)5〜40 ひょう量(kg)100 電源単4アルカリ乾電池4本 載台寸法(mm)263×263×47 分解能/充填精度2g・5g・10g(切換式)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35226161
2016-01-18
用途:
冷媒の充填作業
西山工業株式会社 様

ボンベを乗せる時に本体がかなりゆがむのですが大丈夫でしょうか、実際は少し工夫してゆがまないようにしていますが・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする