CURE2 多機能スプレーコーティング剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード35226317 品番CR1C2
参考基準価格(税別)¥2,362 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

これ1本で、洗浄、コーティング、艶出し、小傷埋めが出来きるマルチスプレーです。ヘルメット磨き、タンク、カウル、ホイールなど様々なところに使用することができます。艶を出すだけではなく、洗浄、コーティングまでこれ1本で行なう事ができるため、洗車やメンテナンスに掛かる時間を大幅に短縮できます。
使い方は、綺麗にしたい箇所にシュッとスプレーして、サッと拭き取るだけです。塗りこみ用と拭き取り用のクロスを使用する事をお勧めします。

用途オートバイのツヤ出し、ヘルメットのツヤ出し、防汚コーティング(全色対応)、微細なキズ埋め、洗浄、汚れ落とし(塗装面・プラスチック・ホイール) 仕様効果は最大約6ヵ月持続 容量(mL)220 形式エアゾール 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35226317
2020-02-12
用途:
メンテナンス用
HIDE設計 様 (その他業種)

バイクのメンテナンス用に購入しました。
バイクショップでおすすめされたので使ってみることにします。

1人が参考にしています
対象商品:
35226317
2016-04-06
用途:
バイクのお手入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

新車のバイクにCR-1コーティングを施したので、専用のこのスプレー剤を使用しています。
とても艶が出て、汚れもさっと落ちます。

2人が参考にしています
対象商品:
35226317
2011-07-02
用途:
バイク外装の汚れ落とし艶出し。

汚れ落としと艶出しと商品説明にありますが、軽度な汚れ以外ははほとんど落ちません。吹きつけて塗り伸ばし更に拭き上げが必要ですが、その際に白い粉のような物が出てくるので拭いた周りは埃っぽくなってしまいます。更に艶のないマットなプラスチック部分に使うと白く固まり日に褪せたような感じになってしまうので注意が必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする