※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H3CR-AP AC24-48/DC12-48 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 35227236 H3CR-AP AC24-48/DC12-48 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 35227236 H3CR-AP AC24-48/DC12-48 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 35227236

ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

(47件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 時間仕様0.05s〜300h 形式H3CR-AP 注文コード35227236 品番H3CR-AP AC24-48/DC12-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は時間仕様・形式など45種類から選べます 他の種類を見る

時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

目盛形式
4段階切替式
1.2、3、12、30より選択
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)
AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)
AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間)
AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
AC2000V 50/60Hz 1min(入力と制御出力、操作回路間)
消費電力
リレーON時/約0.9W
リレーOFF時/約0.3W
(DC24V時)
(2-7端子短絡、10-6端子短絡状態(入力回路の消費電流時含む)時の値です。)
入力
(H)AC20.4〜52.8V/DC10.8〜52.8V
(L)AC0〜2.4V/DC0〜1.2V
制御出力
接点出力/
AC250V/DC30V 5A
DC125V 0.15A
抵抗負荷(cosΦ=1)
最小適用負荷 DC5V 10mA(P水準、参考値)
設定時間
目盛数字:(時間単位)
1.2:(sec)0.05〜1.2、(min、hrs)0.12〜1.2、(10h)1.2〜12
3:(sec、min、hrs)0.3〜3、(10h)3〜30
12:(sec、min、hrs)1.2〜12、(10h)12〜120
30:(sec、min、hrs)3〜30、(10h)30〜300
寿命
機械的/2000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
電気的/10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度1800回/h)
時間軸レンジ
4段階切替式
sec(秒)、min(分)、hrs(時間)、×10h(時間)より選択
温度の影響
±1%以下(最大目盛に対する割合)以下
(1.2s、3sレンジでは±1%±10ms以下)
動作時間のばらつき
±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下
(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
インパルス電圧(V)
電源端子間:1k
導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5k
動作モード
A:オンディレー
B:フリッカオフスタート
B2:フリッカオンスタート
C:信号オン/オフディレー
D:信号オフディレー
E:インターバル
種別6動作マルチ 形式H3CR-AP 電源電圧(V)AC24〜48V 50/60Hz/DC12〜48V 最大目盛時間30×10hrs 出力方式リレー2c(限時) ピンタイプ11 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)-10〜+55(ただし、氷結しないこと) 保護構造IP40(パネル表面部) 時間仕様0.05s〜300h 入力方式電圧入力 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×81.6×48 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下) 耐振動(耐久)10〜55Hz、片振幅0.75mm、3方向、各2h 耐衝撃(耐久)1000m/s2、6方向、各3回 使用周囲湿度35〜85% 保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし、氷結しないこと) 復帰時間0.1s以下 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV、ただし、無電圧入力端子は±600V 電源リセット最小電源開放時間0.1s 復帰電圧電源電圧の10%以下 静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回 セット誤差±5%(最大目盛に対する割合)±50ms以下 最小信号入力時間(s)0.05 許容電圧範囲電源電圧の85〜110%(DC12Vは90〜110%)
注意
※インバータの出力を電源として使用しないでください。
※突入電流がありますので、センサなどの無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときには注意が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20321683
2026-02-02
用途:
遠心分離機
製造業

外国製の遠心分離機のポールチェンジモーター用に購入しました。
スターデルタ用ではタイムがMAX120秒までしかなく
瞬時接点付きで長時間設定できるのはこの型式しか
ないです。

対象商品:
02490266
2026-02-19
用途:
成形機
有限会社ワイエム樹脂工業 様 (製造業)

性能は確かな物だと思うけど、モノタロウさんで安価な物を販売してほしい。

2025-03-29
用途:
溶接作業
株式会社宮本鉄工所 様 (製造業)

三菱インバートと組み合わせて溶接のターンテーブルの停止時間と回転速度の調整をするために購入。
問題なく設定できました。
不具合もなく満足です。

2025-04-03
用途:
設備制御のタイマー
有限会社芦田金属工業所 様

信頼のオムロン製品、問題なくタイマーが作動し順調に機器が動いています。

2026-01-08
用途:
機械装置に使用

交換後、機械が正常に機能しましたのでありがとうございました。

2024-10-28
用途:
制御盤改造用部品として

設備の制御盤を改造するにあたり、ワンショット出力を得るのに使用。
他のタイマーは殆どがONディレイだが、H3CR-Aの系統はJモード(ワンショット・モノパルス)動作が選択できる多機能型なので、8端子の制約はあるものの多彩な使用方法に対応する。
盤の回路設計するのに重宝しています。

1人が参考にしています
2024-11-16
用途:
機械のメンテナンス時
東都株式会社 様

2〜30年前の製品の真空包装機のタイマーが壊れたので交換用として購入。
全く同じ型番をいまも作ってくれていてありがたいです。
同じタイマーを3つ使っている機種ですが、3年間で1つずつ順番に壊れてこれで3つ目です。
寿命としては20年ぐらいなのでしょうね。
交換したこれも20年ぐらい持つことを期待してます。

対象商品:
02490266
2024-08-20
用途:
機械の作動タイマーの交換に使用。
有限会社棚橋ファーム 様 (農・林・水産業)

機械メーカーが休みだったので、購入しました。
問題なく使用出来ました。すぐに届いたので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする