※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H3CR-F8N AC/DC24 ソリッドステート・タイマ H3CR-F omron(オムロン) 35227272 H3CR-F8N AC/DC24 ソリッドステート・タイマ H3CR-F omron(オムロン) 35227272 H3CR-F8N AC/DC24 ソリッドステート・タイマ H3CR-F omron(オムロン) 35227272

ソリッドステート・タイマ H3CR-F

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 時間仕様0.05s〜30h 形式形H3CR-F8N 電源電圧(V)AC/D24 50/60Hz 注文コード35227272 品番H3CR-F8N AC/DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,650
この商品は時間仕様・形式・電源電圧など29種類から選べます 他の種類を見る

電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
0.05秒〜30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。
0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。

目盛形式
4段階切替式
1.2、3、12、30より選択
ON時間・OFF時間共通
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)
AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)
AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)
AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)
消費電力
約2VA/1.7W(AC24V時)、
約1.0W(DC24V時)
制御出力
(接点出力)AC250V/DC30V 5A
抵抗負荷(cosΦ=1)
最小適用負荷/DC5V、10mA(P水準、参考値)
設定時間
目盛数字:(時間単位)
1.2:(sec)0.05〜1.2、(10s)1.2〜12、(min、hrs)0.12〜1.2
3:(sec)0.3〜3、(10s)3〜30、(min、hrs)0.3〜3
12:(sec)1.2〜12、(10s)12〜120、(min、hrs)1.2〜12
30:(sec)3〜30、(10s)30〜300、(min、hrs)3〜30
寿命
機械的/2000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800度/h)
電気的/10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度1800回/h)
EMC規格
(EMI)/EN61812-1
放射妨害電界強度/EN55011 Group1 classA
雑音端子電圧/EN5501 Group1 classA
(EMS)/EN61812-1
静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2(6kV接触、8kV気中)
電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3(10V/m・AM変調80MHz〜1GHz、10V/m・パルス変調900MHz±5MHz)
伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6(10V 0.15〜80MHz)
バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4(2kV電源線、2kV I/O信号線)
サージイミュニティ/IEC61000-4-5(1kV線間、2kV大地間)
インパルス電圧(V)
1kV(電源端子間)
1.5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)
種別ツインタイマ 形式形H3CR-F8N 電源電圧(V)AC/D24 50/60Hz 端子形状プラグイン端子 ピンタイプ8ピン 取付方式埋込取付/表面取付 動作方式限時動作 出力方式リレー2c 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-10〜+55(ただし、氷結しないこと) 保護構造IP40(パネル表面部) 時間仕様0.05s〜30h 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×84×48 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する場合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下) 耐振動(耐久)10〜55Hz、片振幅0.75mm、3方向、各2h 耐衝撃(耐久)980m/s2、6方向、各3回 使用周囲湿度35〜85% 保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし、氷結しないこと) 復帰時間0.1s以下 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間) 時間軸レンジ4段階切替式(sec、10s、min、hrsより選択) 温度の影響±1%(最大目盛りに対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±1%±10ms以下) 電源リセット最小電源開放時間0.1s 復帰電圧電源電圧の10%以下 動作時間のばらつき±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下) 静電気耐力8kV(誤動作)、15kV(破壊) 耐振動(誤動作)10〜55Hz、片振幅0.5mm、3方向、各10min 耐衝撃(誤動作)98m/s2、6方向、各3回 セット誤差±5%(最大目盛りに対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下) 動作モードフリッカオンスタート 許容電圧変動電源電圧の85〜110% 適合安全規格UL508、CSA C22.2 No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1、4kV/2適合
注意
※インバータの出力を電源として使用しないでください。
※突入電流がありますので、センサなどの無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときには注意が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04534906
2023-12-17
用途:
フローケミストリー装置における流路の切替
製造業

現状問題点は皆無。求めていた仕様を100%満足してくれている。課題としては、装置用箱への組込み、試液を使用する場合万一試液をこぼしてしまった際の試液の電気部品部への浸透防止策など。後強いていえば、取説をもっとわかりやすくしてほしい〜。

1人が参考にしています
対象商品:
08589131
2021-02-12
用途:
パン屋さんの温冷庫の湿度、水のスプレーのタイマーとして使用
有限会社ミリオン トータルシステム 様

素早く発送していただき感謝です
使用方式も簡単でした

対象商品:
08589131
2020-10-08
用途:
機械のメンテナンスの時に、使用。リピートです。

特殊な形のパトライト的?な表示器を製作するときに使いました。on/offの時間調整が必要なのでこのタイマーは、別々に調整出来るので重宝でした。あとは、度の程度 モツカ!。

対象商品:
08589131
2020-04-15
用途:
空調、
株式会社 鈴善 様

個体差なのか、長持ちするものと、そうではない物があります。

1人が参考にしています
対象商品:
08589131
2015-12-22
用途:
各種機器の電源入り切りおよび照明器具の点灯・消灯のスケジュール化

マニュアル道理に使用すれば素人でも操作可能であり、設定したスケジュール通り正確に稼働

 改善点は特に無し

対象商品:
08589131
2018-11-18
用途:
穀物を間歇的に排出するエアシャッターを制御。
サービス業

以前はH3BF-8を使用していたが、ONとOFFのレンジ設定が同一の為不便だった。
このH3CR-F8NはONとOFFのレンジを個別に設定できて大幅に利用範囲が広がった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする