16800 DevconUW(水中硬化タイプ) Devcon(デブコン) 35242636 16800 DevconUW(水中硬化タイプ) Devcon(デブコン) 35242636 16800 DevconUW(水中硬化タイプ) Devcon(デブコン) 35242636 16800 DevconUW(水中硬化タイプ) Devcon(デブコン) 35242636

DevconUW(水中硬化タイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(450g) 注文コード35242636 品番16800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,320
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

湿潤面や水中、海中での硬化が可能で微振動に強く、-4℃の低温下でも硬化します。
車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食補修や、水処理施設、ダム等の湿った状態にある各種設備補修に最適。柔軟性があり、膨張または収縮する金属の補修に適しています。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。

用途
車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食部の補修には最適
船舶などの水中修理・船体の仕上げ、バラスト・タンク、排水バルブの修理
杭の肉盛りや保護 製紙工場、皮革工場、化学工場、石油精製工場
破損した機械、ポンプ、バルブ、タンクや配管の修理
その他水処理施設、汚水処理場、ダム等の湿った状態にある種々の修理
色調灰色(混合後) 塗膜硬化時間48時間(at5℃)・32時間(at16℃)・16時間(at24℃)・8時間(at32℃) 硬化時間16時間(@24℃) 仕様水中硬化 トラスコ品番445-0035 比重1.6 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)40(@24℃) 塗布面積(m2)(可能)0.31/セット(1mm厚) 外観パテ 比率(重量)1.4:1、(容積)1:1 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31241238
2025-10-28
用途:
漏水補修
建設業・工事業

確かにパッケージに書いてあるように美振動の箇所にも使える。他の金属補修剤と違うのは硬化しても若干柔らかい感じがするから下地に追従できるのではないか。

対象商品:
35242636
2018-11-02
用途:
フレーム修正
建設業・工事業

溶接できない部分の補修には最適です。下地処理をしっかりしないとパックリ剥がれます…

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする