Devcon(デブコン)
安全地帯用縮毛ローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(3本)
1袋(2本)
1袋(3本)
ローラーサイズ(mm)
100
220
100
ローラーサイズ(inch)
4
9
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3本)
注文コード
35242986
品番
A90032
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
安全地帯AS2500用ローラー
用途
中目凹凸仕上げ用
トラスコ品番
354-2173
質量(g)
90
種類
ローラー
材質(ローラー部)
紙
ローラーサイズ(mm)
100
主な用途
中目凹凸仕上げ用
ローラーサイズ(inch)
4
注意
※AS-2500専用。AS-150にはご使用頂けません。