※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Devcon(デブコン)
安全地帯用ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)
4
9
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35243031
品番
A90072
参考基準価格(税別)
¥1,404
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
安全地帯専用ローラーハンドルです。
紙管ローラー、縮毛ローラーを使用できます。
用途
安全地帯専用塗装具。
幅(mm)
120
全長(mm)
340
質量(g)
230
材質(柄部)
ポリプロピレン(PP)
材質(ハンドル部)
スチール
トラスコ品番
354-2220
種類
ハンドル
径(Φmm)
40
主な用途
安全地帯専用塗装具
ローラーサイズ(inch)
4