110 ストレーナー モノタロウ 35243327

 

110 ストレーナー モノタロウ 35243327
110 ストレーナー モノタロウ 35243327
110 ストレーナー モノタロウ 35243327
110 ストレーナー モノタロウ 35243327
110 ストレーナー モノタロウ 35243327
110 ストレーナー モノタロウ 35243327
110 ストレーナー モノタロウ 35243327
モノタロウ

ストレーナー

(381件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
メッシュ#140
内容量1箱(100枚)注文コード35243327品番110
在庫数量:残り3906点です
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。

用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。メッシュ#140仕様メッシュの目/110ミクロン種別ナイロン材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)115×85網目110ミクロン
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:381
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 新車トラックの全塗装
誠自動車

ソリッド メタリック 3コートパール キャンディー クリヤー等すべてこのフィルターで問題ありません。 ラメの場合はクリヤーをこしてからラメを入れてます

対象商品 : 35243327
2026-02-10
用途: 塗装作業時
サービス業

2液サフ、ソリッド、メタリック、クリヤーまで全てに使えて性能は全く問題ありません。
使い捨てなので価格が1番重視する点。その点でモノタロウPBは大変助かる。

2025-10-09
用途: 使い捨てなので安いので助かります。
その他業種

塗装時に使用していますが、今までガンの詰まりなども無く普通に使えています。
チャンと箱に入ってるので管理もしやすいので、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35243327
2025-11-30
用途: 軽板金塗装
サービス業

少し楕円になっておりカップに乗せた時に注ぎ辛い所があります。ただ大きな問題とは感じませんでしたができればもう少し形を整えていただければと感じました。

2025-10-17
用途: 塗料濾過
製造業

使い捨て、嵩張らず
簡単にろ過出来て作業効率が良いです。

2025-06-24
用途: スプレーガン塗装作業
株式会社ティーパントル自動車・二輪車・自転車関連業

何回かリピートして購入させてもらっていますが、箱の中のストレーナー全てが綺麗に真っ二つに潰されて折り目が付いている商品に初めて当たってしまいました。
スプレーガンのカップはほとんどの物が丸い形だと思うので折り目が付いてしまっているとカクカク動いてしまって違和感があります。
使用するのに問題がないのでとりあえず使い切るまで使用しています。
安さで購入させていただいていたんですが、折り目が付いているストレーナーに当たってしまう確率が高いようでしたら、ストレスになるので、多少高くてもほかのストレーナーを選択するかと思います。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-05-21
用途: 吹き付け塗装の塗料不純物除去
有限会社八巻鉄工

粘度が高い塗料をこす際時間がかかるので、もう少し荒いストレーナーがあれば、使用してみたいですが現在販売されているストレーナーではこの商品が一番目が粗いのでリピート買いしています。

2が参考にしています
対象商品 : 35243327
2025-07-07
用途: 塗装作業

安く、たくさん入っているため、勿体ぶらずにバンバン使用できて良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
メッシュの数字が大きいほど粗いのでしょうか。
回答:
小さいものほど粗くなります。
7が参考にしています
2024-01-18
質問:
食品に使用可能でしょうか。
回答:
食品には使用できません。
1が参考にしています
2024-01-18
質問:
水は通すでしょうか。
回答:
通します。
2024-01-18
質問:
粘度のある塗料を使用したいので、粗いものがいい。メッシュ数の大きい方が粗いのですか。
回答:
メッシュ数が小さいものほど、粗くなります。
12が参考にしています
2011-09-27

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする