AZ-51604 セーフティシューズ AZ-51604 TULTEX(タルテックス) 35243616

AZ-51604 セーフティシューズ AZ-51604 TULTEX(タルテックス) 35243616
AZ-51604 セーフティシューズ AZ-51604 TULTEX(タルテックス) 35243616

セーフティシューズ AZ-51604

(51件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)22~22.5
ホワイト
内容量1足注文コード35243616品番AZ-51604
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

踵を踏んでも違和感がなく、屋内外両方の作業に最適。
通気性バツグンのメッシュ素材。

サイズ(cm)22~22.5ホワイト足幅3E形状ローカットサイズ3S種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約370(Lサイズ)機能通気性材質(先芯)鋼鉄アズワン品番64-4976-13甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35243643
2023-09-26
用途: 建設現場の上履きとして購入。
ハウス工房イマナカ建設業・工事業

靴の脱ぎ履きが便利です。つま先がプロテクトされているので安心です。靴底のゴムが柔らかくて床材を痛めないので良いです。滑りにくいのも良いです。

対象商品 : 35243652
2023-11-07
用途: 製品(食品)の箱詰め作業

内部の先芯部分の仕上げが悪く、足に当たり長時間の使用は???

2が参考にしています
対象商品 : 35243652
2023-11-06
用途: 製品(食品)の箱詰め作業等
株式会社伊藤鶏卵

内部の鋼鉄部分の仕上げが最悪!痛くて履いていられない。

4が参考にしています
対象商品 : 35243704
2023-06-30
用途: 鉄工所での移動鉄工所での移動
株式会社寺本鉄工所

かかとを折っても使え便利です。つま先も入っていて安心。
お値段が上がったのが残念です。このご時世仕方ないですね。

対象商品 : 35243677
2023-01-05
用途: 作業
有限会社小野プロジェクト

履き心地もよく、普段でも使用していますが、とても気に入っております。

対象商品 : 35243643
2022-11-08
用途: 工場内のメンテナンス時
テスワークス

軽くて履きやすく、足も疲れにくい。3時間位の使用。

対象商品 : 35243747
2023-02-08
用途: 構内作業

つま先ガードがあるので安心です。汚れたら交換するつもりです。

対象商品 : 35243652
2022-05-06
用途: 作業時
運輸・通信業

リピート商品です。かかとが踏めて鉄心が入っている商品が少ない中、この商品は良い物です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする