セーフティシューズ AZ-51604

(51件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25〜25.5 サイズM ホワイト 注文コード35243643 品番AZ-51604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

踵を踏んでも違和感がなく、屋内外両方の作業に最適。
通気性バツグンのメッシュ素材。

サイズ(cm)25〜25.5 ホワイト 足幅3E トラスコ品番449-1254 形状ローカット サイズM 質量(g)740 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約370(Lサイズ) 機能通気性 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-8968-06 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35243643
2023-09-26
用途:
建設現場の上履きとして購入。
ハウス工房イマナカ 様 (建設業・工事業)

靴の脱ぎ履きが便利です。つま先がプロテクトされているので安心です。靴底のゴムが柔らかくて床材を痛めないので良いです。滑りにくいのも良いです。

対象商品:
35243652
2023-11-07
用途:
製品(食品)の箱詰め作業

内部の先芯部分の仕上げが悪く、足に当たり長時間の使用は???

2人が参考にしています
対象商品:
35243652
2023-11-06
用途:
製品(食品)の箱詰め作業等
株式会社伊藤鶏卵 様

内部の鋼鉄部分の仕上げが最悪!痛くて履いていられない。

4人が参考にしています
対象商品:
35243704
2023-06-30
用途:
鉄工所での移動鉄工所での移動
株式会社寺本鉄工所 様

かかとを折っても使え便利です。つま先も入っていて安心。
お値段が上がったのが残念です。このご時世仕方ないですね。

対象商品:
35243677
2023-01-05
用途:
作業
有限会社小野プロジェクト 様

履き心地もよく、普段でも使用していますが、とても気に入っております。

対象商品:
35243643
2022-11-08
用途:
工場内のメンテナンス時
テスワークス 様

軽くて履きやすく、足も疲れにくい。3時間位の使用。

対象商品:
35243747
2023-02-08
用途:
構内作業

つま先ガードがあるので安心です。汚れたら交換するつもりです。

対象商品:
35243652
2022-05-06
用途:
作業時
運輸・通信業

リピート商品です。かかとが踏めて鉄心が入っている商品が少ない中、この商品は良い物です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする