安全軽半ゴム長靴

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 35245287 品番 WW-711
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

肉厚胴ゴム使用の軽半タイプの安全長靴。
JIS規格S種相当の鋼先芯。
踏み抜き防止鉄板入り

機能踏抜き防止 サイズ(cm)26.5 足幅3E 用途一般・土木作業用 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)30.5 材質(アッパー)天然ゴム 標準質量(g/片足)約825(26cm) JIS規格JIS規格L種相当 材質(先芯)鋼鉄 材質(裏地)メリヤス 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35245314
2021-03-21
用途:
工場の建屋外での作業でLPガス容器を取り扱うので雨天時や降雪時に使用しています。

29pの安全長靴は、なかなか入手が難しいサイズなので大変ありがたいです。靴その物も丈夫で安心して、履いております。

対象商品:
35245287
2020-11-03
用途:
めっき工場内の製品へのめっき塗装の作業で。
ミタカ電機株式会社 様

安全長靴で、26以上の大きさで0.5単位のものがないので助かっています。(通常は、26の次は27でその次は28) 鋼材が入っているため、足になじんでも伸びない為、中々ぴったりのものがなかったので、このメーカーは、0.5単位のものが揃っている為、有難いです。ただ強度は他のメーカー同様、鋼板の境目の部分が弱く、それほど立たなくても傷んできます。

対象商品:
35245271
2019-11-23
用途:
雪掻き用
その他業種

夫の雪掻き用に購入しました。サイズは厚手の靴下を履いて丁度良いそうです。こちらの長靴は暖かくて履き心地も良いと喜んでいます。良い靴を有難うございました。

対象商品:
35245262
2017-10-30
用途:
現場見学者用
株式会社クボタ建設 様 (建設業・工事業)

現場の来客用のため時々しか使用せず、問題なく使用できています。

対象商品:
35245253
2015-09-18
用途:
草刈りする場所・[畑・田んぼの土手・家の周り全]
農・林・水産業

安全靴は、少し重い用に感じますが、安全第一と考えています。・・有難う御座いました。

対象商品:
35245305
2012-01-11
用途:
タンク内掃除のため使用
三豊運輸株式会社 様

製品については満足している。できれば黒一色でなく同じ値段で白もあれば、なお可。

対象商品:
35245296
2012-03-16
用途:
洗車他

少し重たい感じはしますが、底が強そうで安心して使えそうです。

対象商品:
35245271
2012-03-22
用途:
野積場での作業

特に不満は無いが、すぐに水が入り込む物が時々ある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする