ポリエチレン手袋(内エンボス)

(57件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード35245402 品番M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン製使い捨て手袋。内エンボス加工ではめ易く、肌触りがいいです。左右兼用タイプ。
食品衛生法適合商品。

サイズM 厚さ(mm)0.03 全長(cm)27.5±0.2 中指長(cm)8.0±0.2 手の平幅(cm)12.7±0.2 用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等。 材質ポリエチレン クリア 入数(枚)100 粉有無粉なし エンボス加工内エンボス
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35245402
2016-01-13
用途:
日用品として

ホームセンターと同じような価格で、送料無料にすれば買ってくる手間もないので便利。

対象商品:
35245402
2015-02-26
用途:
ゴム手の中敷き。
三機空調株式会社 様

ゴム手を洗って使うと手が臭くなるし、衛生的にもどうかと思うので必ずこれを使っています。

作業中に何度も脱ぎ履きする場合はこちらのほうが便利。トイレや一服時などスポッと外せてまたハメられます。

内エンボスは中で手が滑らないのと、手の汗で張り付く感じが少なくさらっとした感じが気に入ってます。

フリーサイズ?のような手形に気ってある為にブカブカした感じがするので、好みが別れると思います。

対象商品:
35245402
2015-03-09
用途:
安くてハメやすい。作業中断時などは無駄にならない。
三機空調株式会社 様

大きなつくりなので、ハメるのも脱ぐのも簡単でいいのですが、

フィット感を気にする人には、嫌われています。

軍手などハメると余った生地が不快に感じるそうですが

頻繁に脱ぎハメを繰り返す時(トイレや休憩時・携帯使用時)はやはりこちらのほうがいいようです。

対象商品:
35245402
2015-02-07
用途:
ストーブへ灯油を給油

使いやすく、手に臭いが付かないので重宝しております。

対象商品:
35245411
2014-10-24
用途:
組み立て作業

二時間ごとに使い捨てにするのに十分な耐久性です。価格も安価で満足です。

対象商品:
35245402
2015-07-24
用途:
自動車整備

もう少し破れにくくなれば、嬉しいです。

対象商品:
35245402
2015-01-25
用途:
エンジンオイルや壁紙のりを扱うとき
ホームセンター中山 様

ピッタリしていないので脱着が容易
使いやすい

対象商品:
35245393
2014-09-26
用途:
汚れたものを触る時

箱入りなので使用する時に出しやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする