ジェットストリーム替芯 SXR-7

(65件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35245576 品番 SXR7.33
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別)
88
インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 適合SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-07 トラスコ品番400-8324 軸径(Φmm)4.4 全長(mm)111.5 質量(g)1.7 適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色 インク油性 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
事務作業

ジェットストリームは書きやすいので弊社の人気No.1です。
ボールペンは全員が使うので、替え芯は非常に助かってます。

2025-03-22
用途:
事務作業

お値段もお値打ちですので

ついでに購入しています。
書きやすくてお値段以上で、良いです。

対象商品:
35245551
2024-06-12
用途:
事務作業
卸売・小売業

ジェットストリームは、文字をスラスラ書けるので疲れません。
いつも使ってるので替え芯は切らさずに置いてます。
お気に入りなので本体も何色か買ってます。

対象商品:
35245551
2024-07-08
用途:
事務用 納品書・請求書 諸々に使用している
神澤商店 様

毎日使用しています書きやすいので長年使用しています

対象商品:
35245551
2024-05-26
用途:
筆記の必需品
卸売・小売業

一番書きやすいボールペン。
インクのトラブルもほぼ無く、最後まで使い切れるお気に入り。

対象商品:
35245551
2024-02-21
用途:
替え芯

ジェットストリームを毎回購入しています。本体が壊れるまでは、もったいないので、替え芯が安いので、これを購入しています。節約になります。

対象商品:
35245567
2024-02-16
用途:
筆記

他のボールペンが使えないほど書き心地が良いです。液だれしません。手にインクもつきません。最高です。

対象商品:
35245567
2023-12-16
用途:
ボールペンの替え芯(環境を考慮)
適斎塾 様

このシリーズのボールペンは書きやすいが、本体を捨てないで芯だけ変えられるので、
ゴミも増えない。環境への負荷を抑えられる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする