自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
41501 ツータックパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35245917
品番
41501
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
ベストセラーならではの優れた着心地。
多くのワーカーから圧倒的支持の「ソフトツイル」ウエア。
ハイグレードでしなやかな感触が実感できる、ハードワークに最適の一着。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
アースグリーン
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
82
仕様
帯電防止素材使用、オリジナルデザインボタン
種別
ツータックパンツ
シリーズ
45000・41500シリーズ
混率(%)
ポリエステル60、綿40
生地
ソフトツイル(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可