41502 41502 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 35246705

 

41502 41502 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 35246705
41502 41502 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 35246705
41502 41502 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 35246705

41502 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ミストブルー
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード35246705品番41502
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ベストセラーならではの優れた着心地。
多くのワーカーから圧倒的支持の「ソフトツイル」ウエア。
ハイグレードでしなやかな感触が実感できる、ハードワークに最適の一着。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ミストブルー股下(cm)78ウエスト(cm)88仕様帯電防止素材使用、オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツシリーズ45000・41500シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40生地ソフトツイル(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35246486
2020-10-24
用途: 一般作業時

穿きやすいです。いつも同じものを注文してます。ホックが2つあるといいですね。

対象商品 : 35246461
2016-02-04
用途: 現場作業
建設業・工事業

普通にいいです。普通に履きやすいです。

対象商品 : 35246382
2017-02-27
用途: 普段着、作業着
豊島無線電機株式会社

身長173Cmの自分には、裾つめないで丁度よかったが、同じ物が、ネット通販でさらに安く売っているのを知らなかった。自転車で移動する場合、ノースフェイスのサーマスタットのインナータイツでは滑りが悪い、生地の収縮率が無いので自転車や、大股で足場に登る場合、動きにくい、引き裂き強度は強そうだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする