42000 42000 長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 35247091

42000 42000 長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 35247091
42000 42000 長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 35247091
42000 42000 長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 35247091

42000 長袖ブルゾン(秋冬用)

(13件のレビュー)
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズ5L
ブルーノート
内容量1着注文コード35247091品番42000
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

タフさを追求した、ハードワーカーの新定番。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブルーノートサイズ5L仕様帯電防止素材使用、アクションプリーツ、左袖機能ポケット(ペン差付)、携帯電話収納ポケット、ワンポイント、肘タック、トリプルステッチ仕様、内ポケット種別長袖ブルゾンシリーズ42000・46200シリーズ胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)61袖丈(cm)60着丈(cm)72生地ソフトツイルRoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35247231
2020-01-09
用途: 切削作業時

サイズは大きめを買った方が良い
洗うと若干縮む
普段着のアウターの胸囲が130くらいの人は5Lで丁度良くなる
サイズの割に着丈が短すぎる

対象商品 : 16822182
2020-12-21
用途: 建築金物工事他の時
有限会社エム・テック

自重堂の製品はしっかりしていて着やすいです。右胸ポケットも出来て場ファスナーが
良いです。

対象商品 : 35247186
2019-01-16
用途: 雑用作業用に購入
農・林・水産業

生地がしっかりしている分ゴワツキありますがよれる事無くパリッと着こなせて良いと思います。

対象商品 : 16822478
2020-11-09
用途: 金属プレス加工の作業時

パソコンで見た色合いとは違いネイビーに近いような色でしたが、汚れが目立たなくて良いかと思います。生地もしっかりしていて使用上は何の問題もありません。

対象商品 : 16822198
2018-12-03
用途: 長袖ブルゾン
株式会社エステー工業サービス業

これから寒い季節に夏為、厚手のブルゾンがとても助かります。

対象商品 : 35246784
2018-01-23
用途: 作業着

肩幅があるけど細身の私のスタイルにも合うので重宝しています。
でもペン差しの差し込み代が浅すぎるため、ペンが抜けてしまいます。
仕方なく胸ポケットのペン差しを利用したりしますが、私の場合、ここだと手帳の出し入れ時にペンが邪魔になります。

1が参考にしています
対象商品 : 16822322
2015-12-02
用途: 土木作業

とっても良かったです。

対象商品 : 35246775
2018-04-19
用途: 建設機械の作業時

別にありません。今度購入するときは、刺繍入りで購入するつもりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする