曜日別特売
42002 42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 35248245

 

42002 42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 35248245
42002 42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 35248245
42002 42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 35248245
42002 42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 35248245

42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)101
サイズ101
内容量1本注文コード35248245品番42002
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

タフさを追求した、ハードワーカーの新定番。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)75サイズ101仕様帯電防止素材使用、ワンポイント、両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツシリーズ42000・46200シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35ウエスト(cm)101機能帯電防止素材使用ヒップ(cm)129生地ソフトツイルRoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)41.5裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16823598
2018-07-30
用途: 農作業・機械メンテ
農・林・水産業

42001と交互に着用してます、コスパも良く履き心地も良いです。

対象商品 : 35248175
2018-01-23
用途: 作業着

ズボンはすごく良い。
動きやすく色も良かった。
ただ、これの上着はペン差しの奥行きが浅く、ペンがすぐに抜けてしまう。

対象商品 : 16824142
2015-06-03
用途: 管理

しっかりとした生地です。サイドポケットはマジックテープでボタン式よりも使いやすい。ウエストもSMLではなく何センチと表示されてあるので選びやすい。色も比較的多いのでよいです。

対象商品 : 16823747
2017-04-01
用途: 作業服

はき心地保温性問題ありません。しかし丈直しに関しては少し時間がかかりすぎるように感じます。商品自体は良いので次回も購入予定です。

対象商品 : 35248857
2018-11-19
用途: 機械のメンテナンス
塗り太郎

品物は最高ですが、店の対応が最低です。
生地・縫製ともしっかりしていて、とても動きやすいです。
ウエスト85cmの物を注文しましたが、ウエスト85cmのタグが付いた実寸75cmぐらいの謎な品物が届きました。交換してくれと連絡を入れましたが、対応も遅く、誠意が全く感じられません。
売りっぱなし感の強いお店ですから、もしサイズのハズレや不良品引いたなら、諦めてもう一本買ったほうが話が早いです。
交渉するだけ時間の無駄です。

対象商品 : 35248455
2015-11-04
用途: 土木作業

商品はとても良いです。

対象商品 : 35248491
2011-12-09
用途: 病院の施設管理してます
2&3&4輪お手伝いの店 KAWAKAMI

作業中や移動中でも目立つ色なので回りも認知してくれているので行動しやすいです
作りや生地もしっかりしているのでこの価格でしたら次回も夏物も欲しいですね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする