44102 44102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 35249907

44102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(春夏用)

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード35249907品番44102
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

価格、耐久性、着心地。ベストな一着。
ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久性、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニフォーム(作業服)。
ベストバランスで選ぶワーカーにお薦めのシリーズです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)82仕様帯電防止素材使用、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ワンタックカーゴパンツシリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電JIS規格帯電防止JIS T8118適合商品生地ソフトサマーツイルRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16829252
2015-07-07
用途: 電気工事

色、風合いはとても良い。
できればツータックが欲しい。
同じ材質の帽子があるとありがたい。
カーゴポケットのチャックはもう少し開口が広く、手が入りやすいとよいのだが。

対象商品 : 35249934
2016-06-07
用途: 測量作業時
建設業・工事業

着心地の良い服

対象商品 : 35250144
2016-03-04
用途: 電気工事
株式会社 セクト坂口建設業・工事業

丈夫で値段も手ごろでいいですね。

対象商品 : 35250144
2014-09-12
用途: 電気工事
株式会社電気工事サービス

動きやすくて満足です

対象商品 : 35249934
2013-09-27
用途: 通常の作業に使用

ジッパーの止めフックを二段にして欲しい、さらには色合いですが季節により色合いが違うようなので統一して欲しい。
 端的に言えば色見本、生地見本が欲しいその上での購入を望みたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご要望はメーカーに申し伝えます。

対象商品 : 35250083
2014-06-05
用途: ガソリンスタンド

穿きやすい

対象商品 : 35249882
2013-05-15
用途: 加工業

ウエストのサイズがちょっと違う気がします。また、股下サイズがもう少し豊富だと有難いです。

対象商品 : 35250372
2013-06-04
用途: 板金溶接

なかなか大きいサイズがなくやっと見つけました。
はき心地は良さそうです。
脇ゴムだったらもっと良かったかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする