100型 タウンプランターWS 100型 Richell(リッチェル) 35250076 100型 タウンプランターWS 100型 Richell(リッチェル) 35250076

タウンプランターWS 100型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35250076 品番 100型
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

大容量42L貯水の底面給水機能付き。
水やりの手間がグンと省けます。
奥行47cmでたっぷり土が入る大容量タイプ。貯水部から必要な水を土に供給
・水やりの頻度を減らし、手間を軽減します。
・夏の暑い時期の水涸れを防止します。
・軽くて、衝撃に強いポリエチレン製です。
・自治体が定める緑化補助基準に対応しています。 (詳しくは各自治体へお問い合わせください)
土容量がたっぷりあるので、植物が元気に育ちます。

容量(L)土:80/水:42 サンドグレー 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、合成ゴム 規格(型)100型 用途公共施設や病院・店舗・会社・町内美化など幅広く利用できます。 仕様灌水脚、給水口付き、オーバーフロー穴、排水口 質量(kg)9 タイプ石積 外形寸法(cm)102×47×42H 寸法(cm)内形:91×36×28H
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文いただいた数量によっては、在庫状況により受注後の生産となる場合もございます。その場合、納品までに約2〜3ヶ月要する場合もございますのご了承願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする