Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
タウンプランターWS スリム90型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35250103
品番
スリム90型
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
夏場でも週1回の水やりでOKです。ダブルブロー成形で中空構造のため軽量です。軽くて衝撃に強いポリエチレン製です。
容量(L)
土:46/水:26
色
サンドグレー
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、合成ゴム
規格(型)
スリム90型
用途
鉢底石を入れずにそのまま土を入れて植え込んでください。
仕様
灌水脚3コ付き、オーバーフロー穴、排水口
質量(kg)
8.3
タイプ
タイル
外形寸法(cm)
91×33×42H
寸法(cm)
内形:82.5×24.5×26.5H
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません