Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
タウンプランターWS 丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35250198
品番
丸90型
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
夏場でも週1回の水やりでOKです。軽くて衝撃に強いポリエチレン製です。
容量(L)
土:200/水:52
色
ダークグレー(DG)
材質
本体・排水口キャップ・給水口キャップ:ポリエチレン、排水口・オーバーフローキャップ・灌水脚・締付ナット:ポリプロピレン、パッキン:合成ゴム
規格(型)
丸90型
用途
鉢底石を入れずにそのまま土を入れて植え込んでください。
仕様
灌水脚7コ、給水口付き、オーバーフロー穴、排水口
上部外寸(mm)
Φ890
寸法(Φ×高さH)(mm)
890×580
高さ外寸(mm)
580
高さ内寸(mm)
445
上部内寸(mm)
Φ800
脚立高さ(mm)
30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません