曜日別特売
WA2377212 PB3-208ラベラー SATO(サトー) 35250225

※仕様

WA2377212 PB3-208ラベラー SATO(サトー) 35250225
WA2377212 PB3-208ラベラー SATO(サトー) 35250225

PB3-208ラベラー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
段数(印字)3段
タイプC(3段)
内容量1台注文コード35250225品番WA2377212
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

2段・3段印字、黒・赤の2色のインクローラーで多彩な印字を実現したハンドラベラー。

段数(印字)3段印字性能上段:S12-A、中段:S12-A、下段:M8-AタイプC(3段)セット数4,1,6インク色ホルダーNo.2 前
注意
※必ず仕様をご確認ください。
※ラベルは別売りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35250243
2025-05-14
用途: 値付け作業などに
卸売・小売業

3段型ラベラーのタイプで使用してます。自分の使いたかった印字レイアウトは、メーカーの印字組み合わせには無かった為、純正ASSY品を取り寄せて、1箇所別の印字レイアウトに交換して使ってます。
なお、3段型のこのタイプでは、印字ツマミが上・中・下段のまま印字されるのでは無く、上段のツマミが中段の印字、中段のツマミが上段の印字、下段のツマミが下段の印字となる為、注意が必要で、その為毎回ツマミで印字変更した際には、1枚目の印字したのは捨てラベルとなり、実際に使かえるのは2枚目からとなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラベラーの特長とラベルデザイン
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/720/
2023-02-16

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする