※仕様

WA2377141 PB3-208ラベラー SATO(サトー) 35250277 WA2377141 PB3-208ラベラー SATO(サトー) 35250277

PB3-208ラベラー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35250277 品番 WA2377141
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

2段・3段印字、黒・赤の2色のインクローラーで多彩な印字を実現したハンドラベラー。

段数(印字)2段 印字性能上段:M8-A、下段:M8-A タイプG セット数4,6 インク色 ホルダーNo.2 中
注意
※必ず仕様をご確認ください。
※ラベルは別売りとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35250243
2025-05-14
用途:
値付け作業などに
卸売・小売業

3段型ラベラーのタイプで使用してます。自分の使いたかった印字レイアウトは、メーカーの印字組み合わせには無かった為、純正ASSY品を取り寄せて、1箇所別の印字レイアウトに交換して使ってます。
なお、3段型のこのタイプでは、印字ツマミが上・中・下段のまま印字されるのでは無く、上段のツマミが中段の印字、中段のツマミが上段の印字、下段のツマミが下段の印字となる為、注意が必要で、その為毎回ツマミで印字変更した際には、1枚目の印字したのは捨てラベルとなり、実際に使かえるのは2枚目からとなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラベラーの特長とラベルデザイン
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/720/
2023-02-16

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする