その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色アースグリーンサイズ5L仕様帯電防止素材使用、携帯電話収納ポケット、袖口ダブルドット釦種別長袖シャツシリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)56袖丈(cm)63着丈(cm)81機能制電JIS規格帯電防止JIS T8118適合商品首廻り(cm)48生地ソフトバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事袖丈長袖