※着用例

45004 45004 長袖シャツ(年間用) 自重堂 35252551 45004 45004 長袖シャツ(年間用) 自重堂 35252551 45004 45004 長袖シャツ(年間用) 自重堂 35252551 45004 45004 長袖シャツ(年間用) 自重堂 35252551

45004 長袖シャツ(年間用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35252551 品番 45004
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,499
販売価格(税別)
4,090

汎用性と機能性を併せ持つベストセラー商品。
しなやかさと耐久性を兼ね備えた生地がワーカーうを包み込み安心感を与えます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アイボリー サイズM 仕様帯電防止素材使用、ウイングアーム、右胸ファスナーポケット、携帯電話収納ポケット、ワンポイント、オリジナルデザインボタン 種別長袖シャツ シリーズ45000・41500シリーズ 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)55 着丈(cm)73 機能帯電防止素材使用、野帳対応 首廻り(cm)42 生地ソフトサマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35252551
2021-04-22
用途:
機械のメンテナンス時に使用
その他業種

洗濯しても型崩れが少なく、襟の汚れも他のシャツに比べてつきにくいと感じる。
平均的なシャツより袖丈がやや短めで、私にはピッタリで袖丈が長すぎてのストレスが
無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする