※生地拡大

46204 46204 長袖シャツ(年間用) 自重堂 35255053 46204 46204 長袖シャツ(年間用) 自重堂 35255053 46204 46204 長袖シャツ(年間用) 自重堂 35255053 46204 46204 長袖シャツ(年間用) 自重堂 35255053 46204 46204 長袖シャツ(年間用) 自重堂 35255053

46204 長袖シャツ(年間用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35255053 品番 46204
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

タフさを追求した、ハードワーカーの新定番作業服。
アクションプリーツや肘タック、背当てメッシュなど、忙しく動き回ることが多いオンタイムをバックアップするデザイン。そんなさまざまな機能をシンプルにまとめあげたシリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーン サイズL 仕様帯電防止素材使用、携帯電話収納ポケット、ワンポイント、オリジナルデザインボタン 種別長袖シャツ シリーズ42000・46200シリーズ 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル60、綿40 肩幅(cm)49 袖丈(cm)59.5 着丈(cm)81 首廻り(cm)43 生地ソフトバーバリー(減量加工) RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35255202
2021-07-17
用途:
工場内の電気工事作業。
尾近 電業 様 (製造業)

10年以上使っています。普段着より、着心地が良いので旅行に行く時も着ています。

対象商品:
16821132
2015-11-22
用途:
現場作業
平塚電業社 様

非常に着やすい、
当方着心地にうるさいのですが、
これはごわごわ感がなく、縫い合わせのところのあたりが違和感なく、
又汗をかいた時もしっくり来て非常に満足しています。
着古したら夏でも45604 長袖シャツ(春夏、綿100%)よりも着やすそうです。

対象商品:
35255236
2012-10-31
用途:
機械保守

製品は問題ないのだが、色がどう見てもライトベージュではなく薄いグリーン系である。
以前アルトのシャツ(ベージュ色)を注文したがグリーン色としか思えない物が届いた。
作業服業界ではベージュ=グリーンなのだろうか?普通はベージュ=薄い茶色だと思うのだが?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。色目に関しましてはメーカーやブランドにより、同一カラーであっても色目が若干異なる場合がございます。ご意見はメーカーに申し伝え、今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする