自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
48151 防寒パンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35256261
品番
48151
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
混率(%)
(表地)ポリエステル65、綿35、
(裏地)上半分/ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト、下半分/ナイロンタフタ中綿80gキルト
色
ライトベージュ
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
74〜80
仕様
帯電防止素材使用、テングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック
種別
防寒パンツ
サイズ
M
機能
防寒
生地
ソフトツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応