48153 48153 防寒コート(フード付き) 自重堂 35256453 48153 48153 防寒コート(フード付き) 自重堂 35256453 48153 48153 防寒コート(フード付き) 自重堂 35256453

48153 防寒コート(フード付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 35256453 品番 48153
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥9,669
販売価格(税別)
8,790
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
(表地)ポリエステル65、綿35、
(裏地)ポリエステル起毛トリコット中綿120gキルト
サイズL ライトベージュ 仕様帯電防止素材使用、落し込み収納式フード、胴裏、衿ボア仕様(取り外し式)、左袖機能ポケット(ペン差付)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、袖口ジャージ仕様、裾ヌレ防止折り返し仕様 種別コート 胸囲(cm)129 肩幅(cm)56 袖丈(cm)59 着丈(cm)84 機能防寒 生地ソフトツイル RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ可(防寒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする