その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
(表地)ポリエステル65、綿35、
(裏地)ポリエステル起毛トリコット中綿120gキルト
サイズLL
色ライトベージュ
仕様帯電防止素材使用、落し込み収納式フード、胴裏、衿ボア仕様(取り外し式)、左袖機能ポケット(ペン差付)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、袖口ジャージ仕様、裾ヌレ防止折り返し仕様
種別コート
胸囲(cm)135
肩幅(cm)58
袖丈(cm)60
着丈(cm)86
機能防寒
生地ソフトツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可(防寒)