曜日別特売
48153 48153 防寒コート(フード付き) 自重堂 35256471

 

48153 48153 防寒コート(フード付き) 自重堂 35256471
48153 48153 防寒コート(フード付き) 自重堂 35256471
48153 48153 防寒コート(フード付き) 自重堂 35256471

48153 防寒コート(フード付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズEL
ライトベージュ
内容量1着注文コード35256471品番48153
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥9,669
販売価格(税別)
8,790
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
(表地)ポリエステル65、綿35、
(裏地)ポリエステル起毛トリコット中綿120gキルト
サイズELライトベージュ仕様帯電防止素材使用、落し込み収納式フード、胴裏、衿ボア仕様(取り外し式)、左袖機能ポケット(ペン差付)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、袖口ジャージ仕様、裾ヌレ防止折り返し仕様種別コート胸囲(cm)141肩幅(cm)60袖丈(cm)62着丈(cm)88機能防寒生地ソフトツイルRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可(防寒)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする