80100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 35256672 品番 80100
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790

エコ素材・防汚加工・製品制電の3つの価値を併せ持つハイグレード感覚の機能重視アイテムです。

仕様
帯電防止素材使用、防汚加工、エコマーク認定商品、グリーン購入法判断基準対応、リサイクル素材55%使用、
背ネーム、背当てメッシュ、ワンポイント、アクションプリーツ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ベージュ サイズEL 種別長袖ブルゾン シリーズ84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズ エコマーク認定認定 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル60、綿40 肩幅(cm)55 袖丈(cm)59 着丈(cm)70 機能制電 JIS規格帯電防止JIS T8118適合商品 生地トリプルバリューソフトツイル(減量加工) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 名入れ エコマーク認定番号19 103 049

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35256636
2018-12-13
用途:
室内での軽作業と事務仕事
教育・研究機関

色合いは濃いベージュです。厚手の生地ですので、作業用に向いてますね

対象商品:
16834798
2015-12-08
用途:
日常の生産活動の作業服として使用。

作業服の質感(柔らかさ・しっとり感)について考えなかったので今後の課題にしていきたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする