80100 80100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 35256751

80100 80100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 35256751
80100 80100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 35256751
80100 80100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 35256751

80100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(秋冬用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズEL
ネイビー
内容量1着注文コード35256751品番80100
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥7,469
販売価格(税別)
6,790

エコ素材・防汚加工・製品制電の3つの価値を併せ持つハイグレード感覚の機能重視アイテムです。

仕様
帯電防止素材使用、防汚加工、エコマーク認定商品、グリーン購入法判断基準対応、リサイクル素材55%使用、
背ネーム、背当てメッシュ、ワンポイント、アクションプリーツ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビーサイズEL種別長袖ブルゾンシリーズ84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズエコマーク認定認定胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル60、綿40肩幅(cm)55袖丈(cm)59着丈(cm)70機能制電JIS規格帯電防止JIS T8118適合商品生地トリプルバリューソフトツイル(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合名入れエコマーク認定番号19 103 049
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16834798
2015-12-08
用途: 日常の生産活動の作業服として使用。

作業服の質感(柔らかさ・しっとり感)について考えなかったので今後の課題にしていきたい。

1が参考にしています
対象商品 : 35256636
2018-12-13
用途: 室内での軽作業と事務仕事
教育・研究機関

色合いは濃いベージュです。厚手の生地ですので、作業用に向いてますね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする