90 ギヤオイル GL-4 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 35258395

ギヤオイル GL-4

(1件のレビュー)
取扱停止中
SAE90
内容量1缶(20L)注文コード35258395品番90
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高度に精製されたベースオイルに優れた極圧剤、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-4級に該当する自動車用高級ギヤオイルです。
優れた潤滑性能、酸化安定性。

用途
自動車及び建設機械等のデファレンシャルギア、トランスミッションギヤ、ステアリングキヤ。
SAE90容量(L)20引火点(℃)(COC)236密度(g/cm3)(15℃)0.898流動点(℃)-22.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数98APIGL-4級ベースオイル鉱物油粘度(mm2/s)(40℃)188、(100℃)17.3色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35258386
2013-03-15
用途: コンプレッサ-機械点検整備
有限会社森真

使用しやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする