※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の 防錆・潤滑・クリーナー
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の 自動車用グリース
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の 汎用グリース
シャーシーグリース(N)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
地域運賃
着日指定
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
35258632
品番
00号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。
潤滑性、粘着性、給油性が優れている。
ちょう度
(25℃、60回混和)415
石鹸基
カルシウム
用途
自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。
仕様
該当JISK2220 自動車用シャシーグリース1種/00号
使用温度範囲(℃)
約-20〜70
含有量(%)
(基油)91mass
危険物の類別
非危険物
NLGIグレード
00
銅板腐食
(室温、24h)合格
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。
※初回配達で 不在の場合、キャンセル返品となります。(お手数料が発生いたします)
再注文頂くようお願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません