画像準備中

グリースタグリース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃着日指定 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300g×48本) 注文コード 35258736 品番 A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

増ちょう剤として耐水性に優れたカルシウム石けん(グリースタグリースA)またはせん断安定性・耐水性・耐熱性などに優れたリチウム石けん(グリースタグリースB)を、基油として高度に精製した鉱油を用い、厳選した酸化防止剤、極圧剤などの添加剤を配合した、大型車集中給脂用グリースです。
見かけ粘度が小さいので、圧送給油しやすく、集中給脂用として最適です。
グリースタグリースは水に接触しても洗い流れにくく、水と混和しても軟化しにくい優れた耐水性を有しています。
公害対策を十分配慮したグリースです。

ちょう度(25℃、60回混和)415 増ちょう剤カルシウム石けん 用途大型集中給脂用として使用できます。 仕様湿潤試験(14日)/- 種類一般用 適点93℃ 基油鉱油 粘度(Pa・s)(-10℃、10s-1)21(見かけ) 動粘度(mm2/s)(40℃)67、(100℃)9.1 蒸発量(%)(99℃、22h)- 危険物の類別非危険物 銅板腐食(100℃、24h)緑色・黒変なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする