浅香工業
浅香工業の ヘラ/盛板/コテ
浅香工業の ケレン棒
H・Sシカラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35259716
品番
大 柄付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
焼入れ処理
柄
焼ニスヌリ
吊り下げ穴あり
用途
床面に付着したガムなどの汚れを削り取る作業
建築型枠用コンパネのモルタルはがし作業
全長(mm)
1040
質量(g)
550
頭部長(mm)
120
先幅(mm)
90
刃幅(mm)
90