MR002/LL 作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし) モノタロウ 35259752 MR002/LL 作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし) モノタロウ 35259752 MR002/LL 作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし) モノタロウ 35259752

作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし)

(469件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12双) 注文コード 35259752 品番 MR002/LL
販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

低価格で吸汗性があります。

用途
一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。
サイズLL 全長(cm)約24.0 中指長(cm)約8.9 手の平幅(cm)約10.5 材質綿100%(40綿 スムース編) 厚さ(mm)0.5 入数(双)12 機能吸汗性 左右区別左右ナシ 指マチマチナシ
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※火のそばや熱い物に触れる作業には使用しないでください。
※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。
※パッケージデザインを更新しました。新旧混在しておりますが、商品は同一商品になります。

商品説明動画

【作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし)】低価格で吸汗性抜群の秘密.
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 469
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
手荒れの保護用

就寝時に手荒れ防止のハンドクリーム塗布後に使用しています。安いので家族全員で使用しても、気になりません。

対象商品:
35259725
2026-02-22
用途:
運転の時
建設業・工事業

Sサイズのスムスタイプはホームセンターで買っていたけどカタログで見つけて購入。いい使い心地でした。

2026-04-08
用途:
ゴム手袋の下に
サービス業

作業用の厚手ゴム手袋は蒸れやすく、下地にこの手の薄い綿の手袋が必要で探していた。縫製が雑であるが値段相当というところか。

2026-01-23
用途:
ドライヤーがけ作業時

部材にドライヤーをかける際に綿素材は溶けにくいため助かります。

2025-11-10
用途:
部品検査

小さい部品を検査する際に使用しています。
必ずしも快適な使い心地ではありませんが、それなりに使えてます。
値段的に許容範囲と思ってます。
毎日洗って使用し、穴が開いたりしたら交換しています。
検査員全員使用しますので、全てのサイズを購入しています。

2026-03-06
用途:
手荒れ対策
有限会社ライフサポート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

毎晩就寝時に白色ワセリンを塗った後に廻りが汚れない汚れないように付けてます。油なので何日も使用は出来ませんが重宝してます。

2026-01-16
用途:
梱包作業

質感がよい。使用しているうちに指先が破れてくるが耐久性はある方だと思う。
安価なのもよい。

2025-10-16
用途:
車メンテナンス

車のパルブ交換時に直にバルブに触ると、手の油が付いてよろしくないので装着して交換しています
他にもナットやワッシャー等を扱う時も使っています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする