安全靴(長マジック)0074-961

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 35260548 品番 0074-961
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

つま先とかかと部は本革仕様。
足元をしっかり固めるロングタイプ。
信頼性のある鋼鉄製先芯仕様。
ポリウレタン底。

サイズ(cm)26 足幅4E 形状ハイカット 種類安全靴 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35260828
2021-01-13
用途:
ハツリ現場作業
株式會社 森山巧工舎 様 (建設業・工事業)

履いて2日目に縫い目がほどけてきました!
たまたまの個体差なのか?不良品なのか?
寅壱だから安心してたけどダメでした

3人が参考にしています
対象商品:
35260767
2020-04-19
用途:
機械据付
株式会社河野工業 様 (建設業・工事業)

実習生も気に入ってくれました。白にしたの、道具と同じようにしっかりメンテナンスするようにと思いましてです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする