曜日別特売
2150-124 ブルゾン2150-124 寅壱 35262142

2150-124 ブルゾン2150-124 寅壱 35262142
2150-124 ブルゾン2150-124 寅壱 35262142
2150-124 ブルゾン2150-124 寅壱 35262142
2150-124 ブルゾン2150-124 寅壱 35262142
2150-124 ブルゾン2150-124 寅壱 35262142

ブルゾン2150-124

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
濃紺
内容量1着注文コード35262142品番2150-124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

極上のシンプル。
アーバンセンスに磨かれた上品なフェイス。
タフでケアしやすいポリ綿素材
綿の吸汗性やソフト感もプラス
静電気の発生をブロック
背裏ネーム・衿裏メッシュ仕様
左胸ペン差し付・袖ペン差し付
携帯電話対応左胸ポケット
背身ノーフォーク仕様

濃紺サイズL機能速乾性、制電職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事種別ブルゾンタイプスタンド衿、袖ペン差し付、袖口アジャスター、裾脇シャーリング胸廻(cm)118肩幅(cm)48袖丈(cm)59着丈(cm)64素材ポリエステル75%・綿25%(ソフトツイル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする