ブルゾン2150-124

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 35262167 品番 2150-124
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

極上のシンプル。
アーバンセンスに磨かれた上品なフェイス。
タフでケアしやすいポリ綿素材
綿の吸汗性やソフト感もプラス
静電気の発生をブロック
背裏ネーム・衿裏メッシュ仕様
左胸ペン差し付・袖ペン差し付
携帯電話対応左胸ポケット
背身ノーフォーク仕様

濃紺 サイズ3L 機能速乾性、制電 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事 種別ブルゾン タイプスタンド衿、袖ペン差し付、袖口アジャスター、裾脇シャーリング 胸廻(cm)126 肩幅(cm)52 袖丈(cm)63 着丈(cm)68 素材ポリエステル75%・綿25%(ソフトツイル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする