ギャラリースコープ

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ倍率4.0倍(無限遠)〜5.5倍(至近距離)、約12倍(スタンド装着時) 適合(スタンド)F-100S/F-101S 本体寸法(mm)31×31×58 注文コード35262211 品番F-412N
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はレンズ倍率・適合・本体寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

フルマルチコート設計の高品質・高性能単眼鏡です。最大の特徴は近距離でピントが合います。美術館・表示板・ガスメーター等の双眼鏡でピント調節できない微妙な距離の観察に最適です。

レンズ倍率4.0倍(無限遠)〜5.5倍(至近距離)、約12倍(スタンド装着時) 適合(スタンド)F-100S/F-101S スタンド(装着可能)F-100S/F-101S、装着時倍率:約12倍 有効径(Φmm)12 本体寸法(mm)31×31×58 質量(g)55 タイプギャラリースコープ 材質(レンズ)光学ガラス(フルマルチコート) 付属品ケース・ストラップ 仕様(近距離焦点)20cm、(実視界)9.0°、(アイレリーフ)14mm、(明るさ)9.0、(瞳径)3.0mm アズワン品番64-5276-93
注意
※F-289とF-421はマイクロスタンドには装着できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35262193
2023-08-01
用途:
建築基準法12条に伴う設備点検
セントラル総業株式会社 様 (サービス業)

そこそこに見えますが、想定していたよりは物足りない,この程度の視界かな、
小さくて、重量感もなく少々物足りない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする