※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-101S ギャラリースコープ専用マイクロスタンド クリアー光学 35262272 F-101S ギャラリースコープ専用マイクロスタンド クリアー光学 35262272

ギャラリースコープ専用マイクロスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35262272 品番F-101S
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ギャラリースコープに装着することで、高倍率を鮮明に正立像で観察することができます。印刷物の検査、弱視の方に愛用いただいております。
F-101シリーズは白色LEDライト付ですので、倉庫、現場等の光が少ない暗いところや夜間・屋外で使用する方に便利です。

本体寸法(mm)75×61×86 質量(g)66 使用可能機種F-412(12倍)、F-616(20倍)、F-820(25倍)(正立像観察) 光源LEDライト 電源CR2016×2 付属品LEDライト アズワン品番64-5276-99
注意
※マイクロスタンドのみの使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする