※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-101L ギャラリースコープ専用マイクロスタンド クリアー光学 35262281 F-101L ギャラリースコープ専用マイクロスタンド クリアー光学 35262281

ギャラリースコープ専用マイクロスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35262281 品番F-101L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ギャラリースコープに装着することで、高倍率を鮮明に正立像で観察することができます。印刷物の検査、弱視の方に愛用いただいております。
F-101シリーズは白色LEDライト付ですので、倉庫、現場等の光が少ない暗いところや夜間・屋外で使用する方に便利です。

本体寸法(mm)75×61×86 質量(g)66 使用可能機種F-832(25倍) (正立像観察) 光源LEDライト 電源CR2016×2 付属品LEDライト
注意
※マイクロスタンドのみの使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする