クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の 単眼鏡/双眼鏡
クリアー光学の 単眼鏡
望遠専用単眼鏡
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35262297
品番
F-817
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。
レンズ倍率
8
有効径(Φmm)
17
付属品
ビニールケース
質量(g)
44
タイプ
望遠専用単眼鏡
本体寸法(mm)
23×23×(73〜200)
アズワン品番
64-5277-23
注意
※近距離ピント調節はできません。