クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の 単眼鏡/双眼鏡
クリアー光学の 単眼鏡
望遠専用単眼鏡
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35262306
品番
F-718
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。
レンズ倍率
7
有効径(Φmm)
18(コート)
付属品
ケース・ストラップ
質量(g)
52
タイプ
望遠専用単眼鏡
本体寸法(mm)
22×22×75
アズワン品番
64-5273-04
注意
※近距離ピント調節はできません。