ポケットルーペ

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケース色 注文コード35263076 品番L-451
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はケース色など3種類から選べます 他の種類を見る

軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。

レンズ倍率2倍/4倍小玉 レンズ径(Φmm)65 質量(g)58 タイプポケットルーペ 種類ポケットルーペ ケース色 レンズケース(mm)70×87×14 材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート) アズワン品番64-5274-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35263051
2020-04-02
用途:
電気部品の型式などの確認
有限会社 江南電機 様 (製造業)

普段からポケットに入れて、持ち歩いてます。うすいので気にならないです。またスライドポケットになっていので、レンズか傷つくこともありません。今回は3個かいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする