クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ポケットルーペ
ポケットルーペ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケース色
茶
注文コード
35263103
品番
L-452
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ケース色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。
レンズ倍率
3.5倍
レンズ径(Φmm)
45
質量(g)
36
タイプ
ポケットルーペ
種類
ポケットルーペ
ケース色
茶
レンズケース(mm)
58×56×15
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5273-56